Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1845C-12
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1845C-12
EAN / GTIN 4000896048731
Gyártó száma 1845C-12
L-szám L60140 3044
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos és gyors munkavégzés
  • A nagy pontosságú, kúpos, csiszolt hátsó végek (foszfátozott) biztosítják, hogy a rögzítőgyűrűk szilárdan rögzüljenek
  • Tömör műanyag test
    • rendkívül rugalmas fém mag, amely messze nyúlik a fogószárak
    • Könnyű - ergonomikus forma
  • Visszatérítő rugó
  • Csavarodásgátló csúcsok szilárd acélmaghoz hegesztve
  • Egyenes kialakítás (C forma)
  • Belső biztosítékokhoz
  • DIN 5256
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 140 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.