Modulbetét 0,25-10 mm-es huzalvégtörzsekhez

Cikkszám: 1830600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1830600
EAN / GTIN 4010886854990
Gyártó száma 1830600
L-szám L60160 6117
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Huzalvégtörzsekhez

Jellemző:

  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,25-10
  • Csatlakozó típusa: Huzalvég-kötegelőhüvelyek
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs