1″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony 33 mm

Cikkszám: 18301X 33mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 18301X 33mm
EAN / GTIN 4991644444076
Gyártó száma 18301X 33mm
L-szám L60050 10259
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 85 mm
  • Dimenzió D2: 53 mm
  • D1: 49,8 mm
  • Hosszúság: 33 mm
  • Magasság: 53 mm
  • Hajtás: 1″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 33 mm
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén