Hard Shell kabát, vízálló, Fekete, L méret

Cikkszám: 18301-231-09 L
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
Cikkszám 18301-231-09 L
EAN / GTIN 5711074646470
Gyártó száma 18301-231-09 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztva vannak
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal ellátott.
  • Cipzárral záródó, dupla időjárásvédő szegéllyel
  • Belső zseb cipzárral
  • Az azonosító kártyatartó levehető
  • Mellső zseb cipzárral
  • Első zsebek cipzárral
  • Állítható gumiszalag az alsó szegélyen
  • CORDURA® erősítésű ujjak
  • Csuklónál bordázott szegély (a védelmi sáv alatt rejtve)
  • Nyomással és reflexekkel
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3

Jellemző:

  • Anyag: 100% poliészter
  • biztonsági információ: Standard
  • Célcsoport: Férfi
  • Tanúsítványok: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
  • Termék felhasználása: Téli munkaruházat
  • Termékbeállítások: lélegző, szél- és vízálló