Miniatűr Elektronikai oldalvágó

Cikkszám: 1829009
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1829009
EAN / GTIN 4010886855690
Gyártó száma 1829009
L-szám L60160 5426
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Széles, hegyes fej
Vágóélek 21°-os szögben, ferde él nélkül
Vágási értékek:
Rézhuzal: 1,3 mm/AWG 16
Középkemény huzal: 1,0 mm/AWG 18

Jellemző:

  • Ferde [inch]: nélkül
  • Teljes szélesség [mm]: 56 mm
  • Teljes magasság [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 138 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej alakja: széles
  • pontos
  • Anyag: Nagy teljesítményű edzett acél
  • Felület: foszfátozott
  • A vágóél alakja: ferdeség nélkül
  • A vágóél keménysége: 59 - 61 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 8 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,3
  • Vágási értékek: Rézhuzal: max. 1,3 mm / 16 AWG
  • közepes keményhuzal: max. 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs