Állítható fogó krómozott 256 mm

Cikkszám: 181EF.25CPE
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 181EF.25CPE
EAN / GTIN 3148519080605
Gyártó száma 181EF.25CPE
L-szám L60130 4913
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Fogó meghosszabbított fejjel, ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Beállítógomb a gyors és pontos beállításhoz, biztonsági zárral
  • 12 pozícióban, nyomógombbal könnyen állítható fogasléc
  • Ergonomikus és nagyon közel álló lábak a még erőteljesebb fogás érdekében
  • Nagy ellenállás a csavarodással és hajlítással szemben
  • Finomított fej önbefogó fogazással
  • Edzett fogazás, keménység 62 HRC
  • Krómozott, ergonomikus, bióanyagból készült fogantyúk.

Jellemző:

  • B [mm]: 25
  • C [mm]: 37,5
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 256
  • L1 [mm]: 63
  • Mutatóerő [mm]: 41
  • Max. Teljesítménycső [mm]: 42
  • [g]: 350