Kivitel:
Főanyag
44% modakril, 30% pamut, 20% poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, laminált, vízálló 12000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 15, 290 g/m²
Főbb részletek
Trapek
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Tapasztott varratok
Elasztik a derékrészen, Hátul meghosszabbított derékpánt
Műanyag cipzáras slicc
Műanyag cipzáras slicc
D-gyűrű
Mozgatható és levehető merevítők gumival
Külső tanúsító címkék
Zsebek
Elülső zseb fleece béléssel és patenttal
Elősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Külső térdvédő zseb
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes
Kivitel
Nyitható és állítható lábvég cipzárral és tépőzárral, Lábszár alja nyitható hófogóval
Reflex
Szegmentált lángálló transzfer fényvisszaverő szalag
Leírás:
Multinorm téli kantáros nadrág High Vis Sárga/tengerészkék XL
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²