UniversalGrip vakszegecs alumínium/rozsdamentes acél 3,2 x 8, 500 db

Cikkszám: 1816967
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
Cikkszám 1816967
EAN / GTIN 4007081128988
Gyártó száma 1816967
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

UniversalGrip - A PolyGrip csatlakozó a nehezen hozzáférhető szegecselési pontokhoz
A meghosszabbított orrdarabok használata olyan alkalmazásoknál ajánlott, ahol a kialakítás miatt (zavaró élek, mély mély mélyedések) nagyon kevés hely van a megmunkálószerszám számára. Ehhez azonban elengedhetetlen a meghosszabbított doronggal ellátott vakszegecs. Az UniversalGrip vakszegecs mostantól elérhető ezekhez az alkalmazásokhoz. Az UniversalGrip egyesíti a PolyGrip és a meghosszabbított szegecselődorn előnyeit, és az összes speciális hosszúságú orrnyergünkkel használható.

Alkalmazási terület:
  • Bármilyen nehezen hozzáférhető szegecselési pontok, pl. szegecsek a profilokban
  • Szegecselés az alkatrész széleihez közel
Az UniversalGrip előnyei:
  • Hosszú szegecselőtüske - lehetővé teszi a meghosszabbított orrnyergek használatát
  • Nagy befogási tartomány - egy méret akár öt szabványos méretet is helyettesíthet
  • Gazdaságos - szabványos készülékkel és meghosszabbított szabványos szórófejjel használható
  • Szabványosítás - még a kis éves igények esetében is

Jellemző:

  • A fúrófej átmérője: 3,3 mm
  • max. Befogási tartomány: 5 mm
  • min. Befogási tartomány: 0,5 mm
  • A hüvely anyaga: Alumínium ötvözet
  • A toll anyaga: Rozsdamentes acél A2
  • gáz-/vízzáró: Nem
  • terjedés lehetséges: Nem
  • Hossz: 113 mm
  • Fejalak: Lapos kerek fej
  • min. Rögzítési hossz: 0,5 mm
  • max. Rögzítési hossz: 5 mm
  • A fej átmérője: 6,5 mm