Fleece pulóver cipzárral ACCELERATE, Női, fekete-kék, Méret M

Cikkszám: 18153-316-010 M
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
Cikkszám 18153-316-010 M
EAN / GTIN 5711074671267
Gyártó száma 18153-316-010 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A polár anyag sima felülete biztosítja, hogy a szennyeződés és a por ne ragadjon meg
  • Kifejezetten nők számára tervezve és szabva
  • Rugalmas és rugalmas, magas gallér
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, hogy megakadályozza a szél
  • által gumírozott ujjak és szegély

Jellemző:

  • Női fazon
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón és az alsó szélen
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter/6% elasztán
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Polár szövet. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 88 cm / 34,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.