Guruló munkapad 6 fiókkal

Cikkszám: 1814958
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1814958
EAN / GTIN 4010886856536
Gyártó száma 1814958
L-szám L60160 4974
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Fiókok egykezes működtetéssel és biztonsági zárral
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
Központi zárás hengerzárral
Statikus teherbírás 700 kg, mobil üzemben 500 kg
Méretek: H 985 x B 1100 x T 550 mm.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 6
  • Munkamagasság: 985
  • Munkalap mérete [metrikus]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
  • Kialakítás: Gördülő munkapad 6 fiókkal
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
  • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 625 mm
  • Teljes magasság [mm]: 990 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.100 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Fiók típusa:
    • 3x 1. típus, h. = 67 mm
    • 2x 2. típus, h. = 137 mm
    • 1x 3. típus, h. = 207 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Szekrények száma: igen
  • Polcok száma: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek