1″ Impact nyomatékrudak 32X550Nm

Cikkszám: 18101M 32X550Nm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 18101M 32X550Nm
EAN / GTIN 4991644440320
Gyártó száma 18101M 32X550Nm
L-szám L60050 2190
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 300 mm
  • D1: 53,5 mm
  • Hosszúság: 32 mm
  • Hajtás: 1″
  • Négyszögletes aljzat
  • 32X550Nm
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén