ACCELERATE kabát, Férfi, Sötét antracit/fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 18101-511-1809 2XL
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
Cikkszám 18101-511-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074658251
Gyártó száma 18101-511-1809 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A rugalmas anyag minden irányban rugalmas, és felülmúlhatatlan mozgásszabadságot biztosít ott, ahol semmi sem feszül vagy zavarja
  • A többfunkciós rugalmas anyag ötvözi az alacsony súlyt a nagyon nagy tartóssággal, és vízlepergető
  • A termék alkalmas ipari mosásra
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Ergonómiailag vágott ujjak, amelyek a karok természetes mozgásának megfelelően vannak kialakítva
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Vízlepergető bevonattal
  • Rendkívül rugalmas anyag kis súllyal és jó tartóssággal
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Nyomja meg a gombot a csuklón és az alsó szélen
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 88% poliészter/12% elasztolefin
  • Anyagsűrűség: 275 g/m²
  • TÖKÉLETES RUGALMASSÁG.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez