Póló ACCELERATE, Férfi, Azúrkék/fekete-kék, Méret L ONE

Cikkszám: 18083-801-91010 L ONE
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 18083-801-91010 L ONE
EAN / GTIN 5711074732227
Gyártó száma 18083-801-91010 L ONE
L-szám L01190 138841
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A COOLMAX® hatékony nedvességszállítást biztosít, szárazon tartja a testet és megakadályozza a hűtést
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Gombpanel
  • A nyak varrásait puha, párnázott anyag borítja, így nem zavarják
  • . Tökéletes, mint egy alapréteg

Jellemző:

  • Prémium
  • Modern fazon
  • Nedvesség-szállítás és szigetelés
  • Gomb panel rejtett gombokkal
  • Nyakpánt
  • Nyomás a termék különböző részeire
  • Anyagösszetétel: 55% poliészter (COOLMAX® PRO)/45% poliészter
  • Anyagsűrűség: 150 g/m²
  • Egyetlen Jersey anyag.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez