Rövid cipzáras polár pulóver ACCELERATE, Női, Fűzöld/zöld, XS méret

Cikkszám: 18053-316-33303 XS
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
Cikkszám 18053-316-33303 XS
EAN / GTIN 5711074672264
Gyártó száma 18053-316-33303 XS
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A polár anyag sima felülete biztosítja, hogy a szennyeződés és a por ne ragadjon meg
  • Kifejezetten nők számára tervezve és szabva
  • Rugalmas és rugalmas, magas gallér
  • Cipzáras nyakrész időjárásvédő csíkkal
  • , gumírozott ujjakkal és szegélyekkel

Jellemző:

  • Női fazon
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Cipzár a nyakán, időjárásvédő csíkkal
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón és az alsó szélen
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter/6% elasztán
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Polár szövet. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 76 cm / 30 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.