ACCELERATE téli kabát, Férfi, Azúrkék/fekete-kék, S méret

Cikkszám: 18035-249-91010 S
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
Cikkszám 18035-249-91010 S
EAN / GTIN 5711074645947
Gyártó száma 18035-249-91010 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Cipzár a hátsó bélésben a nyomtatás/hímzés rögzítéséhez
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • A varratok ragasztottak
  • Lélegző, szél- és vízálló
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Belső cipzáras zseb
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Hátul cipzáras bélés a logóhoz/hímzéshez
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • Szakadásálló.
  • Mellkas kerülete: 92 cm / 36 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2,154 CLO)
  • EN 343 3-1-X.

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.