Távtartó modul üresen, 625 x 77 x 40 mm

Cikkszám: 1803069
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Gyártó száma 1803069
L-szám L60160 352
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Alkalmas pl. nyomatékkulcsok vagy más hosszú szerszámok vagy kis alkatrészek tárolására
WSL-L7 (workster) és 2005 szerszámos kocsihoz, 1504 XL munkapadhoz és 2430 szerszámosládához
Acéllemezből készült modul
Méretek: Sz 625 x D 77 x H 40 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 625 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 77 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs