Oldalvágók

Cikkszám: 1803-11
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1803-11
EAN / GTIN 4000896093854
Gyártó száma 1803-11
L-szám L60140 915
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Holtjátékmentes, sima futó ízület
  • Beillesztett csukló
  • Induktív edzett vágóél, ferde
  • Vágási keménység: 62 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Magasfényű krómozott
  • DIN ISO 5749
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 145 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.