Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia VX4, 50.40VX4VL3LI1

Cikkszám: 180012
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
Cikkszám 180012
EAN / GTIN 4069739288215
Gyártó száma 50.40VX4VL3LI1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, axiális rögzítés eltolt tengelyekkel, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.40VX4VL3LI1
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • A konzol hossza (LPR): 115 mm
  • Funkcióhossz (WF): 111 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos