Kemény héjú kabát ACCELERATE, Férfi, Közlekedési piros/fekete, Méret M

Cikkszám: 18001-249-20209 M
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
Cikkszám 18001-249-20209 M
EAN / GTIN 5711074649334
Gyártó száma 18001-249-20209 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • A csuklón lévő bordázott mandzsetták jól zárnak, és távol tartják a hideget
  • Rugalmas szegély állítható
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Szél és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Belső cipzáras zseb
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • Szakadásálló.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.