Fix görgő

Cikkszám: 179ESD-09
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
Termék fajtája Dísztárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 179ESD-09
EAN / GTIN 4000896226719
Gyártó száma 179ESD-09
L-szám L60140 5681
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Fix görgő ⌀ 125 mm
  • ESD verzió- (elektrosztatikus kisülés)
  • A HAZET Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NW műhelykocsik utólagos felszereléséhez
  • Az elektromos alkatrészek károsodásának megelőzése, valamint Karosszéria szintezőz- és robbanásveszélyes környezetben való használat
  • Meghúzási nyomaték: 15 Nm
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.