Kiegyenlítő tengelykapcsoló M10x1, 25 menetes dugattyúszárhoz

Cikkszám: 179943
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 179943
EAN / GTIN 4047322678278
Gyártó száma 179943
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kiegyenlítő tengelykapcsoló hengerhez, M10x1, 25 menetes dugattyúszárral.

Jellemző:

  • hengeres: ISO 6432 / Kerek henger / ISO 21287 / ISO 15552
  • dugattyúszár menete: M10x1,25
  • alkalmas dugattyú átmérőjéhez: 25 / 32 / 32-40 / 32 mm