Axiális fúró- és marófej, offset, EWS - Varia V5, 50.50V5KRSQT28RIKI2

Cikkszám: 179494
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
Cikkszám 179494
EAN / GTIN 4069739286174
Gyártó száma 50.50V5KRSQT28RIKI2
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50 szár 30°-kal elforgatva, eltolt axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.50V5KRSQT28RIKI2
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 107
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 2:1
  • A konzol hossza (LPR): 117,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 117,5 mm
  • Szárméret: VDI50 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos