Axiális fúró- és marófej, centrumon kívüli, 400 472E (ER40 Ø4-26), 50.5040KRSQT28RIKI2IM, 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.4025NZIKIMHSD12

Cikkszám: 179489
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
Cikkszám 179489
EAN / GTIN 4069739286136
Gyártó száma 50.5040KRSQT28RIKI2IM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50 szár 30°-kal elforgatva, eltolt axiális tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 50.5040KRSQT28RIKI2IM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 107
  • Max. Nyomaték (TQX): 80 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 2:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 102,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 102,5 mm
  • Szárméret: VDI50 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER40
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos