90°-os Könyökidom,os tömlőcsatlakozó, R 1/2 AG, tömlőcsatlakozás 19 mm

Cikkszám: 179333
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 179333
EAN / GTIN 4047322673167
Gyártó száma 179333
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

90°-os Könyökidom,os persely, sárgaréz, R 1/2 AG, tömlőcsatlakozás 19 mm, PN max. 15 bar, közeg-/környezeti hőmérséklet. -20°C – 160°C.

Jellemző:

  • Hossz: 47,0 mm
  • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett
  • Külső menet: R 1/2 AG
  • Tömlőcsatlakozó: 19 mm