Leírás:
3 részes „GA” karbantartó egység polikarbonát tartállyal és védőkosárral, 5 µm, BG 300, G1/2, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány 1, 5 - 9 bar, leeresztő szelep VA. Háromrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális szeparátorból és arányos olajozóval rendelkeznek.
Jellemző:
- A: 195,0 mm
- B: 203,5 mm
- C: 45,5 mm
- D: 158,0 mm
- BG: 300
- Sorozat: GA
- Ház: Présöntött alumínium
- Menet: G 1/2
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 2000 l/perc
- tollas sapka: POM
- cseppfogó: Sárgaréz/POM
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
- Szabályozási tartomány max.: 9 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén