Karbantartó egység 2 részes „GA”, polikarbonát tartály, BG 300, G1/4, 1, 5-9 bar, HA

Cikkszám: 178491
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 178491
EAN / GTIN 4047322666886
Gyártó száma 178491
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2 részes „GA” karbantartó egység polikarbonát tartállyal és védőkosárral, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány 1, 5 - 9 bar, leeresztő szelep HA. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek egy előnyomásfüggetlen membránnyomás-szabályozóból, másodlagos légtelenítéssel, centrifugális szeparátorral és arányos olajozóval rendelkeznek.

Jellemző:

  • A: 128,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Sorozat: GA
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 1/4
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 1550 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • cseppfogó: Sárgaréz/POM
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 9 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén