Ködolajozó „GA”, polikarbonát tartállyal és védőkosárral, BG 300, G 1/4

Cikkszám: 178484
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 178484
EAN / GTIN 4047322666817
Gyártó száma 178484
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Ködolajozó „GA”, polikarbonát tartállyal, védőkosárral és rögzítőszarokkal, BG 300, G 1/4, bemeneti nyomás max. 10 bar, üzemi nyomás 0, 5 - 9 bar. Proporcionális olajozó, nyomás alatt történő olajfeltöltés lehetséges.

Jellemző:

  • A: 62,5 mm
  • B: 181,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 136,0 mm
  • BG: 300
  • Sorozat: GA
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 1/4
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 4200 l/perc
  • cseppfogó: Sárgaréz/POM
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 9 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén