Leírás:
„GA” szűrőszabályozó fém tartállyal, kémlelőüveggel, rögzítőszarokkal, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány. 1, 5 - 9 bar, Leeresztő szelep VA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 100,0 mm
- B: 336,5 mm
- C: 131,5 mm
- D: 205,0 mm
- BG: 600
- Sorozat: GA
- Ház: Présöntött alumínium
- Menet: G 3/4
- Edény: Fém tartály látócsővel
- Átfolyás: 6000 l/perc
- tollas sapka: Alumínium ötvözet
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
- Szabályozási tartomány max.: 9 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén