Szűrőszabályozó „GA”, fém tartály, 5 µm, BG 600, G 3/4, 1, 5-9 bar, HA

Cikkszám: 178480
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 178480
EAN / GTIN 4047322666770
Gyártó száma 178480
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„GA” szűrőszabályozó fém tartállyal, kémlelőüveggel, rögzítőszarokkal, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány. 1, 5 - 9 bar, Leeresztő szelep HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 100,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Sorozat: GA
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 3/4
  • Edény: Fém tartály látócsővel
  • Átfolyás: 6000 l/perc
  • tollas sapka: Alumínium ötvözet
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 9 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén