Leírás:
Szűrőszabályozó „GA”, polikarbonát tartállyal, védőkosárral, rögzítőszarokkal, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány. 1, 5 - 9 bar, Leeresztő szelep: VA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 80,0 mm
- B: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Sorozat: GA
- Ház: Présöntött alumínium
- Menet: G 1/2
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 4000 l/perc
- tollas sapka: POM
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
- Szabályozási tartomány max.: 9 bar
- Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén