Szűrőszabályozó „GA”, polikarbonát tartály, 5 µm, BG 300, G 1/2, 1, 5 – 9 bar, VA

Cikkszám: 178477
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 178477
EAN / GTIN 4047322666749
Gyártó száma 178477
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szűrőszabályozó „GA”, polikarbonát tartállyal, védőkosárral, rögzítőszarokkal, 5 µm, BG 300, G1/2, PE max. 10 bar, szabályozási tartomány. 1, 5 - 9 bar, Leeresztő szelep: VA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 62,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Sorozat: GA
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 1/2
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 2100 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
  • Szabályozási tartomány max.: 9 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 1,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén