Nyomásszabályozó „GA”, manométerrel, BG 300, G 1/2, 0, 5 – 9 bar

Cikkszám: 178451
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 178451
EAN / GTIN 4047322666480
Gyártó száma 178451
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó „GA”, manométerrel és rögzítőszarokkal, BG 300, G 1/2, bemeneti nyomás max. 10 bar, szabályozási tartomány 0, 5 – 9 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 62,5 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 82,5 mm
  • D: 29,5 mm
  • BG: 300
  • Sorozat: GA
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 1/2
  • Átfolyás: 2000 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 9 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén