GA-mini nyomásszabályozó, manométerrel, BG 200, G1/4, 0, 5 - 9 bar

Cikkszám: 178354
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 178354
EAN / GTIN 4047322666251
Gyártó száma 178354
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

GA-mini nyomásszabályozó, manométerrel és rögzítőszarokkal, BG 200, G 1/4, maximális bemeneti nyomás 10 bar, szabályozási tartomány 0,5–9 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 52,5 mm
  • B: 91,0 mm
  • C: 65,5 mm
  • D: 25,5 mm
  • BG: 200
  • Sorozat: GA-mini
  • Ház: Présöntött alumínium
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 1400 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 9 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén