S-típusú meghajtóegység, SJ-220 / SJ-310 / SJ-210-hez

Cikkszám: 178-749
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 178-749
EAN / GTIN 4550501394437
Gyártó száma 178-749
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

S-típusú adagolóegység
178-as sorozat - Standard és opcionális tartozékok a Surftest SJ-220 / SJ-310 készülékhez
Az SJ-210, SJ-220 és SJ-310 surf-teszt S-design meghajtóegység lehetővé teszi a profil keresztirányú mérését.<br /><br />Ez a következő előnyöket kínálja Önnek.:
<ul>
<li>Kompatibilis a hagyományos Surftest SJ-210, SJ-220 és SJ-310 rendszerekkel.</li>
<li>Egyszerűen csatlakoztathatja a kijelzőegységhez, és a menüben aktiválhatja.</li>
<li>Egy tipikus alkalmazás az S-típusú tengely csapágyazása a forgattyús tengely csapágyán, ahogy az alábbi képen látható. Az indítás után az S-típus a saját tengelyére merőlegesen mozog a felületen, és így a forgattyús tengely csapágyazásának tengelyirányában méri az érdességet. <br />A keresztirányú pásztázási funkció számos olyan területen egyszerűsíti a felületi érdesség mérését, ahol a hagyományos, hosszanti irányban mérő rendszereknek korábban gondot okozott.</li>
<li>Mérési tartomány 5,6 mm, szondahegy 2 µm/60°</li>
</ul>

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 178-234-3