{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ | 350 mm | |
| Vastagság | 3 mm | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Furat ⌀ | 40 mm | |
| Fogak száma Z | 140 | |
| Osztás t | 8 mm | |
| Menesztőfuratok száma | 2; 4 | |
| Menesztő furat ⌀ | 9; 12 mm | |
| Menesztőfurat osztókör | 55; 64 mm | |
| Alkalmas anyagok | Fém | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |
| Cikkszám | 177540 350X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197245458 | |
| Gyártó/felelős személy | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |