Körfűrész lap Közepes, TiAlN, ⌀×vastagság: 250X2mm

Cikkszám: 177070 250X2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

250 mm
Vastagság 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS
Furat ⌀ 40 mm
Fogak száma Z 128
Osztás t 6 mm
Menesztőfuratok száma 2; 4
Menesztő furat ⌀ 8; 12 mm
Menesztőfurat osztókör 55; 64 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Eisele
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 177070 250X2
EAN / GTIN 4045197849380
Gyártó száma 177070 250X2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
800
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
42
Acél < 900 N/mm²
P
38
Acél < 1100 N/mm²
P
28
INOX < 900 N/mm²
M
24
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
26
GG(G)
K
45
CuZn
N
600
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Csúcsminőség TiAlN bevonattal az optimalizált élettartam érdekében. Rövidebb fűrészelési idők a nagyobb fűrészelési sebességek következtében.

Felhasználás:

Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc).
Fogosztás t: (Fogalak).
  • 4 mm (BW) − 1,0 − 1,5 mm falvastagságú profilokhoz és csövekhez.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal ill. keresztmetszettel.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Vastag profilokhoz és tömör anyagokhoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.

Figyelem:

  • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

A 177060 sz. utódterméke.