Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Körfűrész lap közepes, TiN, ⌀×vastagság: 350X3mm

Cikkszám: 177060 350X3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

350 mm
Vastagság 3 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Furat ⌀ 40 mm
Fogak száma Z 140
Osztás t 8 mm
Menesztőfuratok száma 2;4
Menesztő furat ⌀ 8;12 mm
Menesztőfurat osztókör 55; 64 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Eisele
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 177060 350X3
EAN / GTIN 4045197353863
Gyártó száma 177060 350X3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

GARANT Csúcsminőségű termék TiN bevonattal a maximális élettartam érdekében.

Felhasználás:

Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc). Fogosztás t: (Fogalak).

Figyelem:

  • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.