G-Sealed vakszegecs anya acél lapos kerek fejű M8 x 11 x 24, 100 db

Cikkszám: 1758510
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
Cikkszám 1758510
EAN / GTIN 4007081119313
Gyártó száma 1758510
L-szám L70291 102561
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

A G-Sealed vakszegecs anyát extra előbevonattal látják el, ezért kiemelkedő ellenállóságot biztosít. A G-Sealed egy nem reaktív előbevonat, amelyet a vakszegecselt anyák, vakszegecselt anyaszegek és vakszegecsek fej alatti tömítésének létrehozására alkalmaznak. A G-Sealed számos alkalmazásban használható, de kiváló hő- és vegyszerállósága miatt különösen alkalmas az autóiparban. A bevonat nem reaktív és nem keményedik, valamint száraz, rugalmas és csúszásmentes. A csatlakozó biztosítja az azonnali (tömítést) közvetlenül a beszerelés után. A G-Sealed vakszegecs anyák jó hő- és vegyszerállósággal rendelkeznek, és fém és nem fém anyagokhoz egyaránt használhatók. A csatlakozó másik előnye, hogy nem igényel címkézést, ezért nem veszélyes vagy káros a környezetre.

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 11 mm
  • Menetes betét: 8
  • Menethossz: 10 mm