Cipzáras pulóver ADVANCED, Unisex, Fekete, Méret 3XL

Cikkszám: 17484-319-09 3XL
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
Cikkszám 17484-319-09 3XL
EAN / GTIN 5711074604524
Gyártó száma 17484-319-09 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Extra magas, állítható gallér – a kábeldugók a gallérban rejtőzve ülnek, és nem zavarják a viselést
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • A karok alatti szellőzőnyílások
  • a szegély alatt állítható rugalmasak

Jellemző:

  • Prémium
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Cipzáras mellzseb
  • Belső zsebek
  • Állítható, rugalmas zsinórokkal ellátott, állítható nyakkiálló gallér
  • Szellőzés az ujjak alatt
  • Rugalmas anyag az oldalakon
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Anyagösszetétel: 69% pamut/26% poliészter/5% elasztán
  • Anyagsűrűség: 380 g/m²
  • Kötött szövet.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.