AMF-író kicsi

Cikkszám: 17467
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 17467
EAN / GTIN 4020772017460
Gyártó száma 17467
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

AMF-Writer kicsi, jelölő eszköz,
Alkalmas 12 mm-es patronos befogókhoz és Weldon tartókhoz.

Jellemző:

  • Tű: 90R03 Ex00
  • R1: 0,3 mm
  • Fordulatszám: 0-300 1 ford/perc
  • max. Címkézés
    sebességekhez: 200
  • Súly: 24 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • L1: 72 mm
  • L2: 66 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 34 mm