2 részes „Standard” karbantartó egység, polikarbonát tartállyal, BG 4, G 1

Cikkszám: 174099
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 174099
EAN / GTIN 4047322658492
Gyártó száma 174099
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2 részes „Standard” karbantartó egység polikarbonát tartállyal, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 - 10 bar, pilóta vezérlésű. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszacsapható membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális szeparátorból és arányos olajozóval rendelkeznek.

Jellemző:

  • A: 222,0 mm
  • B: 392,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink-nyomásöntvény / alumínium, ezüst színűre festett
  • Menet: G 1
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 4000 l/perc
  • Mérőóra Ø: 63 mm
  • cseppfogó: PA
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 40 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C