Szűrőszabályozó „Standard”, polikarbonát tartály és védőkosár, BG 4, G 3/4

Cikkszám: 174094
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 174094
EAN / GTIN 4047322658577
Gyártó száma 174094
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szűrőszabályozó „Standard”, polikarbonát tartály, védőkosár, nyomásmérő, 40 µm, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány. 0, 5 - 10 bar, HA, pilóta vezérlésű. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva.

Jellemző:

  • A: 125,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 263,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Alumínium, ezüst színűre festett
  • Menet: G 3/4
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 12000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 40 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C