Fémfűrész szalag 27×2835, Fogak / coll: 6/10

Cikkszám: 173627 6/10
Ár / 1 Darab (12,23 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    34,67 € / 1 Darab
    (12,23 € / 1 Metre)
  • 5 Darab -től/tól
    28,89 € / 1 Darab
    (10,19 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogak / coll Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Fogazás: kombi
  • Homlokszög: 0

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS Co 8
Fogazás kombi
Homlokszög 0 fok
Szélesség 27 mm
Vastagság 0,9 mm
Hossz 2 835 mm
Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 173627 6/10
EAN / GTIN 4062406124793
Gyártó száma 173627 6/10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
85
Acél < 750 N/mm²
P
65
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

GARANT − nagy teljesítményű bimetall fűrészszalag kopásálló M42 fogéllel és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° − Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).
Kombinált fogazat 10° − Univerzális használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).
Normál fogazat 0° − Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.
Normál fogazat 10° − Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.