Póló mellkasi zsebbel ADVANCED, Unisex, fekete-kék, XL méret

Cikkszám: 17283-945-010 XL
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 17283-945-010 XL
EAN / GTIN 5711074611461
Gyártó száma 17283-945-010 XL
L-szám L01190 118242
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Antibakteriális és nedvességszállító
  • Gyors szárítás - fontos, hogy megakadályozza a test lehűlését
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • A nyak varrásait puha, párnázott anyag borítja, így ezek nem zavarják
  • a mellkasi zsebet cipzárral

Jellemző:

  • Prémium
  • Nedvesség szállítása
  • Gyorsan szárad
  • Antibakteriális
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Nyakpánt
  • Zipzárd a nyakát
  • Bordázott mandzsetták a galléron
  • Cipzáras mellzseb
  • Anyagösszetétel: 92% poliészter/8% elasztán
  • Anyagsűrűség: 160 g/m²
  • Egyetlen Jersey anyag.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.