Munkáskabát uvex perfeXXion barna/kakaó M

Cikkszám: 1721010
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
Nem Férfi
Festék braun / kakao
Unisex méret M
Termék fajtája Munkakabát

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1721010
EAN / GTIN 4049358434033
Gyártó száma 1721010
L-szám L01660 1393
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Kert- és kertépítés, famegmunkálás vagy építésvezetés: Mindenki az uvex perfeXXiont választja - és az uvex perfeXXion mindenkinek választási lehetőséget biztosít. Mert ez a robusztus kollekció nem csak a színválasztékkal, hanem a funkciók széles skálájával is pontokat szerez.: A különböző felsők és nadrágok igény szerint színesen kombinálhatók. Az anyag mindig rendkívül strapabíró. És - ami nagyon fontos - minden darab mosható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Munkaruházat
  • Terméktípus Altípusok: nem
  • Terméktípus: Kabát
  • Terméktípus Altípusok: Munkakabát
  • Szín (szűrő): barna
  • Nem: Férfi
  • Illeszkedés: Regular Fit
  • Méret: M