Rövid cipzáras kötött pulóver FRONTLINE Nanterre, Unisex, Fekete, Méret 2XL

Cikkszám: 17205-939-09 2XL
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
Cikkszám 17205-939-09 2XL
EAN / GTIN 5711074550098
Gyártó száma 17205-939-09 2XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • A termék alkatrészeinek tartós, twill erősítése meghosszabbítja a termék élettartamát
  • Zipzárd a nyakát
  • Bordázott mandzsetták a nyakon, az ujjakon és a szegélyen
  • Sleeve zsebek több rekesszel, pl. toll és zseblámpa esetén

Jellemző:

  • Modern fazon
  • Zipzárd a nyakát
  • Bordázott mandzsetták a nyakon, az alsó széleken és a csuklón
  • Vállpántok tépőzáras rögzítéssel
  • Kötött szövet a termék egyes részein
  • Többrekeszes ujjzsebek z
  • B
  • toll és zseblámpa számára
  • Anyagösszetétel: 50% gyapjú/50% akril
  • Anyagsűrűség: 240 g/m² (12 GG)
  • Kötött szövet.
  • Mellkas kerülete: 116 cm / 45,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Kíméletes mosás, max. 30° C..
  • Ne klórt
  • Száraz fekvő
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.