Speciális racsni (Állványzat) 24X27

Cikkszám: 172 24X27
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 172 24X27
EAN / GTIN 4991644653379
Gyártó száma 172 24X27
L-szám L60050 7208
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 380 mm
  • D1: 68 mm
  • Fogantyú
  • Leszorítóerő: 24X27 mm
  • Zwölfkant, doppelseitig
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén