Gépi fűrészlap, Ko-Bi3, Hossz L / colonkénti fogak: 300/10

Cikkszám: 171550 300/10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,75 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,79 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L / colonkénti fogak Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fogazás: normál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 300 mm
Fogak / coll 10
Szerszámanyag Ko-Bi3
Fogazás normál
Szélesség 25 mm
Vastagság 1,25 mm
Befogó furat ⌀ 8,5 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 171550 300/10
EAN / GTIN 4045197345851
Gyártó száma 420.001
Gyártó/felelős személy WITTMANN-KOMET Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG, Alte Straße 28, 79576 WEIL AM RHEIN, Deutschland, www.wittmann-komet.de

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

KOMET Bi-Metall − HSS-M3 foghegyek és rugósacél laphát. Nagy vágási teljesítményhez és előtoláshoz. Törésálló a legnagyobb biztonság érdekében a munkaállomásnál.

Figyelem:

KOMET HSS-fűrészlapok: További kivitelek, pl. VP 7 (7° homlokszög, variofogazat) és P 13 (13° homlokszög − speciálisan rozsdamentes acélhoz) igény esetén rövid határidővel szállíthatók.