ADVANCED hőzáró kabát, Unisex, Moha zöld/fekete, XL méret

Cikkszám: 17115-318-3309 XL
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
Cikkszám 17115-318-3309 XL
EAN / GTIN 5711074600915
Gyártó száma 17115-318-3309 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Az alacsony töltőtömegnek és a bélés speciális összetételének köszönhetően a termék optimálisan használható szigetelő középső ruházati rétegként
  • Vízlepergető
  • Az oldalán lévő rugalmas anyag nagyobb mozgásszabadságot biztosít
  • , jobb láthatóságot biztosít a környezetbe a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Vízlepergető
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • Állítható, rugalmas zsinórokkal ellátott, állítható nyakkiálló gallér
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Belső zsebek
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Rugalmas anyag az oldalakon
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Steppelt szövet a méternél.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.