{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz L | 400 mm | |
| Fogak / coll | 4 | |
| Szerszámanyag | Bimetall | |
| Fogazás | normál | |
| Szélesség | 32 mm | |
| Vastagság | 1,6 mm | |
| Befogó furat ⌀ | 8,5 mm | |
| Termék fajtája | Gépi fűrészlap |
| Cikkszám | 171100 400/4 | |
| EAN / GTIN | 7311518113919 | |
| Gyártó száma | 3809-400-32-1.60-4 | |
| Gyártó/felelős személy | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |